Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-31SS Inel de reținere, stil E, diametru extern de 5/16 inch, buc. 50 | AE3GNX 5DE59

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-31SS, stil E, diametru extern de 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3GNX Model: SE-31SSCrucea Ref: 5DE59
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
€28.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.520 "
Clearance Dia. DO gratuit0.500 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.031 "
Se potrivește Dia Groove.0.250 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.5 / 16 "
ID-ul gratuit0.243 "
DO gratuit0.500 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-31SS, stil E, diametru extern de 5/16 inch, 50 buc.
€28.40 /ambalaj