Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-0409 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație din carbură 7/8 in | AA4QAM 12Y450

MILWAUKEE 49-56-0409 Fierăstrău cu gaură din carbură Granulație din carbură 7/8 in

În stoc
Element: AA4QAM Model: 49-56-0409Crucea Ref: 12Y450
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
€41.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Arbor Hole1 / 2-20
ConstrucţieCarbură de tungsten
Dimensiunea burghiului1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Max. Adâncimea de tăiere1-9/16 "
Burghiu pilot13N970
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch direct
Saw Dia.7 / 8 "
Denti pe inch4
Dimensiune de filet1 / 2-20
Material dinteCarbid Grit
Folosiți Arbor3TGR9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8207502055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleSaw Dia.Denti pe inchDimensiune de filetFolosiți ArborPreț
MILWAUKEE 49-56-0405 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație de carbură 3/4 in | AA4QAL 12Y449 49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9€36.65
MILWAUKEE 49-56-0413 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație din carbură 1 in | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€38.15
MILWAUKEE 49-56-0417 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație de carbură 1-1/8 in | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€38.32
MILWAUKEE 49-56-0422 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație din carbură 1-1/4 inch | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€39.24
MILWAUKEE 49-56-0426 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație de carbură 1-3/8 in | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€37.51
MILWAUKEE 49-56-0437 Fierăstrău cu gaură din carbură cu granulație din carbură 1-3/4 in | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€41.04
MILWAUKEE 49-56-0444 Fierăstrău cu gaură din carbură, granulație de carbură 2 in | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€43.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0409 Fierăstrău cu gaură din carbură Granulație din carbură 7/8 in
€41.25 /unitate