WATTS Supape de reducere a presiunii și a temperaturii din seria LF100XL


Filtru
Capacitate de descărcare: 200000 btuh , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Material termostat: Cupru , Lungimea sondei termostatului: 4"
StilModelMaterial corpMax. Temp.Max. Presiune de lucruMfr. SeriePresiunea de reliefTemperatura de reliefLungime coadăPreț (ex. TVA)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Bronz210 de grade F-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€103.93
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Aliaj de cupru fără plumb--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€105.91
C
LF100XL4-Z11 150-180
Aliaj de cupru fără plumb-150 psiLF100XL150 Psi180 ° F1 3 / 16 "€98.06
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Aliaj de cupru fără plumb--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€101.00
D
LF100XL 175-210 3/4
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 de grade F-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€49.78
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 de grade F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€101.00
D
LF100XL 100-210 3/4
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 de grade F-LF100XL100 Psi-1 1 / 8 "€97.07
C
LF100XL-150210
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 ° F113 psiLF100XL150 Psi210 ° F1 1 / 8 "€41.60
D
LF100XL 125-210 3/4
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 de grade F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€55.42
E
LF100XL-Z11 100-180
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb210 ° F75 PSILF100XL100 Psi210 ° F1 1 / 8 "€98.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?