MILWAUKEE Fierăstraie pentru cadru și tăiere

Ferăstraiele circulare cu tehnologie de tăiere uscată asigură o tăiere a metalelor mai rapidă, mai curată și rece la atingere. Dispune de un ChipTank integrat care conține așchii de metal după tăiere și un dispozitiv de blocare unic cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a lamei. Echipat cu mânere laterale cu prindere tactilă pentru reducerea oboselii operatorului.

Filtru

MILWAUKEE -

ferăstrău circular

StilModelLungimea sculeiamperiDiametrul lamei.Greutatea sculeiVoltajTipul de frânăLungime cabluTip mânerPreț (ex. TVA)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120AC / DCNici unul9ftTilt Lok (TM)€308.57
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelectric-Prindere moale€865.53
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120electric12ftCauţiune€710.11
D2830-2018-7/8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91
MILWAUKEE -

Ferăstrău circular de tăiere a metalului Lama de 8 inci 3700 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6370-21AD2XZZ€682.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?