MILWAUKEE 6470-21 Ferăstrău circular 10-1/4 inch Lamă 5200 Rpm | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 Ferăstrău circular 10-1/4 inch Lamă 5200 rpm

În stoc
Element: AD9ATN Model: 6470-21Crucea Ref: 4NYE4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€710.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău circular
amperi15.0
Amplificatoare @ 120V15
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Capacitatea conicului60 grade
Diametrul lamei.10.25 "
Partea lameiDreapta
Tipul de frânăelectric
Lungime cablu12ft
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.2-3/4 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.3-13/16 "
Tip mânerCauţiune
RPM fără încărcare5200
Număr de conductori2 Dirijor
Material pantofAluminiu pentru avioane
Lungimea sculei17.5 "
Greutatea sculei17.8 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.9325
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8202390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea sculeiamperiDiametrul lamei.Greutatea sculeiVoltajTipul de frânăLungime cabluTip mânerPreț
MILWAUKEE 6390-21 Ferăstrău circular 7-1/4 inch Lamă 5800 Rpm | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120AC / DCNici unul9ftTilt Lok (TM)€308.57
MILWAUKEE 2732-21HD Ferăstrău circular de 7-1/4 inch, 5800 RPM fără sarcină, 12.0 Amperi, partea dreaptă a lamei, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelectric-Prindere moale€865.53
Ferăstrău circular MILWAUKEE 2830-20, cu diametrul lamei de 7 1/4 inch, partea stângă a lamei | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7/8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 Ferăstrău circular 10-1/4 inch Lamă 5200 rpm
€710.11 /unitate