MILWAUKEE Ferăstrău alternativ

Ferăstrău alternativ din seria Sawzall cu mânere rotative la 360 de grade pentru rotație continuă fără a reveni la poziția de pornire. Dispune de un declanșator cu viteză variabilă pentru a furniza 0 până la 3000 de curse pe minut, un disc de viteză pentru a efectua tăieturi repetitive și o clemă de lamă Quik-Lok pentru schimbarea ușoară a lamei.

Filtru

MILWAUKEE -

Truse de ferăstrău alternativ

StilModelamperiCapacitatea baterieiLungime cabluTip mânerLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajPreț (ex. TVA)
A2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Prindere moale18-7/8 "-18 VDC€1,266.91
B2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3/4 "-18 VDC€1,266.91
C2821-22-5 Ah-Mânerul D17 7 / 64 "6.8 lbs.18V c.c.€865.51
RFQ
D2719-21 48-11-1850-5 Ah-Prindere moale6-1/2 "-18 VDC€893.53
E6519-3112.0-8ft-19 "7.1 lb.120€265.63
E6509-3112.0-8ft-19 "7.1 lb.120€265.63
F6538-2115.0-10ft-18.75 "9.8 lb.120€383.42
MILWAUKEE -

Ferăstrău alternativ, lungimea cursei de 1-1 / 4 inch, dimensiune completă, 3000 de curse pe minut

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2722-20 48-11-1865CE9QTX€817.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?