MILWAUKEE Freze de găuri

Ideal pentru tăierea găurilor în oțel, oțel inoxidabil, fontă și aluminiu atunci când este utilizat cu prese de găurit electromagnetice. Prezintă dinți din carbură cu geometrie de tăiere alternativă pentru a realiza tăieri mai rapide și mai precise și un știft cu arc, autoejectabil pentru a permite îndepărtarea mai rapidă a dopului.

Filtru

MILWAUKEE -

Freze pentru găuri filetate

StilModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A49-57-137561.375 "-€374.37
B49-57-475074.75 "4-3/4 "€2,522.90
B49-57-375073.75 "3-3/4 "€1,566.05
B49-57-450074.5 "4-1/2 "€2,228.81
MILWAUKEE -

Freze pentru găuri multifuncționale

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-57-8619€85.47
B49-57-8615€84.84
C49-57-8623€81.55
D49-57-8617€81.79
E49-57-8611€72.55
F49-57-8639€213.95
G49-57-8631€148.08
H49-57-8645€238.90
I49-57-8647€278.75
J49-57-8629€113.74
K49-57-8643€186.76
L49-57-8605€85.11
M49-57-8649€342.73
N49-57-8609€63.37
O49-57-8627€100.86
MILWAUKEE -

Seturi de tăiere a găurilor de tăiere a metalelor

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-56-9295€537.69
B49-22-8610€250.35
C49-22-8620€594.47
MILWAUKEE -

Truse de tăiere a găurilor pentru tăierea lemnului

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-56-9290€602.38
B49-56-9285€516.92
C49-56-9280€317.32
MILWAUKEE -

Freze pentru găuri pentru tăierea lemnului

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-56-9205€62.62
B49-56-9240€108.09
C49-56-9255€130.78
D49-56-9265€165.55
E49-56-9245€123.14
F49-56-9275€215.30
G49-56-9200€61.00
H49-56-9215€79.28
I49-56-9210€69.29
J49-56-9225€89.94
J49-56-9220€86.08
K49-56-9230€104.85
L49-56-9270€188.34
MILWAUKEE -

Tăietor de tablă

StilModelNumărul de dințiSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A49-57-830947 / 8 "€70.66
A49-57-832741.5 "€112.47
A49-57-831741-7/32 "€88.67
A49-57-831941.25 "€97.49
A49-57-832341.375 "€105.02
A49-57-830543 / 4 "€66.08
A49-57-831541.125 "€90.17
A49-57-832541.437 "€104.72
A49-57-831141"€84.42
A49-57-832141-5/16 "€95.51
B49-57-833962.5 "€196.40
C49-57-833362.125 "€164.94
C49-57-833162"€143.92
C49-57-833562.25 "€173.23
B49-57-833762.375 "€208.23
B49-57-834162.625 "€205.58
C49-57-832961.75 "€131.78
B49-57-834363"€222.40
MILWAUKEE -

Oțel Hawg Cutter

StilModelSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A49-57-81061-1/16 "€198.02
A49-57-80649 / 16 "€153.29
A49-57-809315 / 16 "€177.20
MILWAUKEE -

Cutter de oțel

StilModelSaw Dia.Dimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A49-57-82111"1 / 2 "€122.98
B49-57-82131-1/16 "1 / 2 "€112.79
B49-57-82211-5/16 "3 / 8 "€135.55
B49-57-82271.5 "3 / 8 "€163.02
B49-57-82191.25 "1 / 2 "€140.91
B49-57-82151.125 "1 / 2 "€130.99
B49-57-82171.187 "1 / 2 "€115.95
B49-57-82231.375 "3 / 8 "€146.57
B49-57-82251.437 "3 / 8 "€165.37
A49-57-82033 / 4 "1 / 2 "€112.95
A49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€117.16
A49-57-820111 / 16 "1 / 2 "€109.79
A49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€123.59
A49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€116.36
MILWAUKEE -

Tăietor de tăiat hawg Tang Drive Steel

StilModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€177.47
A49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€182.35
A49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€176.79
A49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€175.52
B49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€205.14
C49-57-106461-1/16 "-€238.08
B49-57-100261"-€237.39
B49-57-087767 / 8 "-€190.77
C49-57-156461-9/16 "-€202.03
C49-57-131461-5/16 "-€322.87
C49-57-112761.125 "-€266.47
C49-57-125261.25 "-€312.21
C49-57-118961.187 "-€281.83
B49-57-075263 / 4 "-€177.00
C49-57-181461-13/16 "-€535.23
C49-57-143961.437 "-€370.67
C49-57-137761.375 "-€349.51
B49-57-0814613 / 16 "-€186.16
C49-57-187761.875 "-€609.41
C49-57-175261.75 "-€494.78
C49-57-150261.5 "-€369.40
C49-57-200272"-€695.36
MILWAUKEE -

Freză Hawg din oțel filetat

StilModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A49-57-131261-5/16 "1 5 / 16 "€341.72
A49-57-143761.437 "1-7/16 "€375.61
B49-57-193761-15/16 "-€635.89
B49-57-168761-11/16 "-€564.44
A49-57-156261-9/16 "-€498.59
B49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€590.99
B49-57-181261-13/16 "1-13/1 "€565.02
B49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€734.79
B49-57-325073.25 "-€1,252.60
B49-57-550075.5 "-€3,491.59
B49-57-500075"-€2,827.93
B49-57-462074.625 "-€2,253.37
B49-57-437074.375 "-€2,084.60
B49-57-425074.25 "-€1,919.88
B49-57-387073.875 "-€1,706.77
B49-57-362073.625 "-€1,534.84
B49-57-350073.5 "-€1,529.89
B49-57-337073.375 "-€1,356.21
B49-57-287072.875 "-€1,073.24
B49-57-312073.125 "-€1,242.10
B49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€845.44
B49-57-206072-1/16 "2-1/16 "€769.34
B49-57-400074"4mm€1,851.74
B49-57-300073"3"€1,182.07
B49-57-275072.75 "2-3/4 "€963.40
MILWAUKEE -

Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură

StilModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A49-57-125061.25 "1 1/4 lbs.€340.14
B49-57-162561.625 "1 5 / 8 "€535.36
C49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€241.08
A49-57-106261-1/16 "1-1/16 "€254.29
C49-57-100061"1"€250.24
A49-57-150061.5 "1 1/2 lbs.€449.28
A49-57-118761.187 "1-3/16 "€313.94
A49-57-112561.125 "1.125 "€297.20
C49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€215.02
B49-57-187561.875 "1 7 / 8 "€622.69
C49-57-075063 / 4 "3 / 4 "€193.77
C49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€207.25
B49-57-200072"2"€727.65
MILWAUKEE -

Truse de fierăstrău pentru tăiat metal

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-22-3084€259.64
B49-22-5606€329.44
C49-22-3077€388.33
D49-22-3091€322.69
E49-22-3097€444.52
MILWAUKEE -

Truse de ferăstrău cu găuri multifuncționale

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-22-4084€188.13
B49-22-4156€482.09
C49-22-4170€451.31
D49-22-3079€221.16
E49-22-3090€330.73
F49-22-4029€223.59
G49-22-4171€502.05
MILWAUKEE -

Ferăstrău cu găuri multifuncțional

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A49-56-9687Fierăstrău€63.08
B49-56-9689Fierăstrău€78.69
C49-56-0737​Fierăstrău€80.68
D49-56-0743Fierăstrău€95.48
C49-56-0736?Fierăstrău€66.69
E49-56-0730?Fierăstrău€62.38
F49-56-9671Fierăstrău€26.41
G49-56-0807?Fierăstrău€37.51
H49-56-9627Fierăstrău€80.04
I49-56-0848?Fierăstrău€143.38
J49-56-9685Fierăstrău€51.61
H49-56-0239Fierăstrău€75.59
D49-56-0747?Fierăstrău€120.14
C49-56-0735?Fierăstrău€62.49
K49-56-9663Fierăstrău€29.41
L49-56-9682Fierăstrău€44.85
E49-56-0728?Fierăstrău€58.63
M49-56-9658Fierăstrău€22.69
N49-56-9680Fierăstrău€32.45
O49-56-0714?Fierăstrău€41.59
P49-56-0711Fierăstrău€40.04
D49-56-0847?Fierăstrău€120.78
Q49-56-9698Fierăstrău€85.60
R49-56-9659Fierăstrău€22.25
S49-56-0700?Fierăstrău€33.38
MILWAUKEE -

Ferăstrău pentru tăiat lemn

StilModelPreț (ex. TVA)
A49-56-0719€46.44
B49-56-0722€51.61
B49-56-0734€57.92
C49-56-0739€100.35
C49-56-0738€93.25
B49-56-0720€52.36
C49-56-0731€58.32
B49-56-0727€52.38
A49-56-0717€38.64
D49-56-0710€37.37
A49-56-0713€39.96
A49-56-0712€37.86
E49-56-0707€35.29
F49-56-0749€152.17
G49-56-0708€35.08
H49-56-0704€30.68
F49-56-0748€129.37
I49-56-0742€95.80
C49-56-0702€32.81
B49-56-0729€57.82
B49-56-0726€54.16
I49-56-0744€104.63
B49-56-0724€53.98
I49-56-0746€106.31
MILWAUKEE -

Hole Saw Kit, 3 Pieces, 3/16 Inch to 5/16 Inch Saw Size Range

ModelArticolPreț (ex. TVA)
49-56-0500CT3KZX€47.64
MILWAUKEE -

Ferăstrău cu gaură, 1/4 inch diametru, 1 5/8 inch max. Adâncimea de tăiere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
49-56-0501CT3LAN€31.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?