Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-0750 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 3/4 inch Tăiere D 2 in | AD6UCL 4AK56

MILWAUKEE 49-57-0750 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 3/4 inchi Tăiere D 2 inci

În stoc
Element: AD6UCL Model: 49-57-0750Crucea Ref: 4AK56

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€193.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri filetate
Tăierea muchieiVârf din carbură cu multiplu interior/exterior
Max. Adâncimea de tăiere2"
Numărul de dinți6
Saw Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Dimensiune de filetM18 X 1.5
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207904500
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț
MILWAUKEE 49-57-0812 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 13/16 inchi Tăiere D 2 in | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€207.25
MILWAUKEE 49-57-0875 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 7/8 inchi Tăiere D 2 in | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€215.02
MILWAUKEE 49-57-0937 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 15/16 inchi Tăiere D 2 in | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€241.08
MILWAUKEE 49-57-1000 Dispozitiv de tăiat găuri din carbură 1 inch Tăiere D 2 in | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"€250.24
MILWAUKEE 49-57-1062 Dispozitiv de tăiat găuri din carbură 1 1/16 inch Tăiere D 2 in | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1/16 "1-1/16 "€254.29
MILWAUKEE 49-57-1125 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură 1 1/8 inch Tăiere D 2 in | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "€297.20
MILWAUKEE 49-57-1187 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură 1 3/16 inch Tăiere D 2 in | AD6UCU 4AK63 49-57-118761.187 "1-3/16 "€313.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0750 Dispozitiv de tăiere a găurilor din carbură de 3/4 inchi Tăiere D 2 inci
€193.77 /unitate