Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-4370 Cutter Hawg Filetat din Oțel 4-3/8 In | AG6VFQ 48Z622

MILWAUKEE 49-57-4370 Cuțit Hawg din oțel filetat 4-3/8 in

În stoc
Articol: AG6VFQ Model: 49-57-4370Crucea Ref: 48Z622

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,084.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri filetate
Max. Adâncimea de tăiere2"
Numărul de dinți7
Saw Dia.4.375 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Dimensiune de filetM18 X 1.5
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. Nr. 49-57-0010,49-57-0030

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț
MILWAUKEE 49-57-1312 Cutter hawg filetat din oțel 1-5/16 in | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5/16 "1 5 / 16 "€341.72
MILWAUKEE 49-57-1437 Cutter Hawg Filetat din Oțel 1-7/16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7/16 "€375.61
MILWAUKEE 49-57-1750 Cutter hawg filetat din oțel 1-3/4 inch | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€590.99
MILWAUKEE 49-57-1812 Cutter hawg filetat din oțel 1-13/1 inch | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13/16 "1-13/1 "€565.02
MILWAUKEE 49-57-2060 Cutter hawg filetat din oțel 2-1/16 in | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1/16 "2-1/16 "€769.33
MILWAUKEE 49-57-2120 Cutter hawg filetat din oțel 2-1/8 inci | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€734.80
MILWAUKEE 49-57-2250 Cutter hawg filetat din oțel 2-1/4 inci | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€845.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-4370 Cuțit Hawg din oțel filetat 4-3/8 in
€2,084.60 /unitate