ACORN ENGINEERING Chiuveta Terazzo Mop


Filtru
Splash din spate: Nu , Materialul corpului: Terrazzo prefabricat compus din așchii de marmură turnate în ciment Portland , Culoare: Palomino Tan , Deschiderea scurgerii: 3.5 , Cu robinet/Fără robinet: Fără robinet
StilModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
TCR-28
4"24 x 24 x 4D12 "2828€1,026.82
B
TDF-24
4"20 x 20 x 4D12 "2424€862.05
C
TDF-24-SSC
4"20 x 20 x 4D12 "2424€1,089.49
D
TDF-32-SSC
4"28 x 28 x 4D12 "3232€1,319.37
E
TDF-36
4"32 x 32 x 4D12 "3636€1,301.79
F
CTN-24
4"20 x 20 x 4D12 "2424€925.61
G
TRH-242410
8"20 x 20 x 8D10 "2424€507.06
H
TSH-24
10 "20 x 20 x 10D12 "2424€728.27
I
TSH-24-SSC
10 "20 x 20 x 10D12 "2424€1,043.19

Chiuveta Terazzo Mop

Chiuvetele pentru mopul de ghindă sunt ideale pentru curățarea și depozitarea mopurilor și a altor aparate de curățare, precum și pentru a arunca conținutul găleții în bucătăriile comerciale. Au o construcție prefabricată de terrazzo pentru a oferi o rezistență minimă la compresiune de 3000 psi și flanșe de plăci din oțel galvanizat pentru protecție împotriva umezelii în pereții adiacenți. Aceste chiuvete sunt echipate suplimentar cu o scurgere integrală cu o sită detașabilă din oțel inoxidabil pentru a conecta o țeavă de 3 inci pentru drenaj.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?