Chiuvetă cu mop ACORN TDF-24, marmură, fără robinet, podea | AF6JMX 19RU55

ACORN Chiuvetă mop TDF-24, marmură, fără robinet, podea

În stoc
Articol: AF6JMX Model: TDF-24Crucea Ref: 19RU55

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€862.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Chiuveta
Splash în spateNu
Material corpTerrazzo prefabricat compus din așchii de marmură turnate în ciment Portland
Adâncimea bolului4"
Dimensiunea bolului20 x 20 x 4D
CuloriPalomino Tan
Deschidere de scurgere3.5
Inălțime totală12 "
Lungime totală24
Lățimea totală24
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS6810990080

Detalii produs:

    • Folosit în principal pentru a preveni durerea de a ridica găleți grele de apă murdară
    • Constructie de terrazzo prefabricata dintr-o bucata care constituie aschii de marmura turnate in ciment Portland, asigura o rezistenta la compresiune de cel putin 3000 PSI
    • Scurgerea integrală vine cu o sită detașabilă din oțel inoxidabil, țeavă de conectare de 3 inchi și colțuri acoperite pentru a asigura un drenaj pozitiv
    • Suprafață de chiuvetă netedă și sigilată pentru durabilitate

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii vin cu chiuveta cu mop ACORN TDF-24?

R. Include un furtun de 36 de inchi, un umeraș pentru mop, apărători de perete din oțel inoxidabil și flanșe de faianta.

Î. Ce este Terrazzo?

A. Terrazzo este un material de pardoseală care constă dintr-un amestec de sticlă, marmură sau alte agregate decorative combinate fie în matrice epoxidice sau ciment, care este apoi șlefuit și lustruit pentru finisarea netedă a podelei.

Î. Care este durata de viață a unei podele Terrazzo?

A. Terrazzo va dura aproape între 40 și 100 de ani, sau chiar mai mult dacă este îngrijit corespunzător.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ACORN TCR-28 Mop Chiuvetă Marmură fără robinet podea | AF6JMW 19RU54 TCR-284"24 x 24 x 4D12 "2828€1,026.82
ACORN TDF-24-SSC Mop Chiuvetă Marmură fără robinet podea | AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "2424€1,089.48
ACORN TDF-32-SSC Mop Chiuveta Marmura Fara Baterie Pardoseala | AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "3232€1,319.37
ACORN TDF-36 Mop Chiuveta Marmura Fara Baterie Pardoseala | AF6JNA 19RU58 TDF-364"32 x 32 x 4D12 "3636€1,301.79
ACORN TNC-24 Mop Chiuveta Marmura Fara Baterie Pardoseala | AF6JNB 19RU59 CTN-244"20 x 20 x 4D12 "2424€925.60
ACORN TRH-242410 Mop Chiuveta Marmura Fara Baterie Pardoseala | AF6JNC 19RU60 TRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "2424€507.06
ACORN TSH-24 Mop Chiuvetă Marmură fără robinet podea | AF6JND 19RU61 TSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "2424€728.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN Chiuvetă mop TDF-24, marmură, fără robinet, podea
€862.05 /unitate