STARRETT Micrometre de interior


Filtru
Rezolutie: 0.001 " , Ieșire SPC: Nu , Degetar: Frecare
StilModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț (ex. TVA)
A
128AZ
curbSet micrometru interior6 - 7 "0.625 "-€6,578.57
B
823DZ
curbSet micrometru interior4 - 32 "0.375 "-€1,406.95
C
700A
curbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€998.42
D
700B
PlatMicrometru interior1 - 2 "-Plat€1,057.02
E
823CZ
PlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,276.47

Micrometre de interior

Micrometrele de interior Starrett folosesc tije interschimbabile pentru măsurarea dimensiunilor interioare ale țevilor, tuburilor, cilindrilor, inelelor și găurilor. Aceste micrometre sunt echipate cu tije cu mânere izolate pentru a minimiza expansiunea de la căldură. Acestea vin integrate cu coliere de susținere din oțel șlefuit care sunt plasate în caneluri în V pentru ajustări fine în domeniul de măsurare, atunci când sunt utilizate în poziție orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de micrometre de interior, disponibile în diametre de tijă de 0.25, 0.375 și 0.625 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?