Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set micrometru interior STARRETT 823DZ 4 - 32 in | AE6MVT 5UAC0 / 53055

STARRETT Set micrometru interior 823DZ 4 - 32 in

În stoc
Articol: AE6MVT Model: 823DZCrucea Ref: 5UAC0 / 53055

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,461.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior
Nicovalăcurb
Material de nicovalăOțel călit
Tip piuliță de blocareTip inel
Mișcarea șurubului1"
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare8
Gamă4 - 32 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Tipul tijeiTubular
Ieșire SPCNu
Materialul axuluiOțel călit
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț
Set micrometru interior STARRETT 128AZ 6 - 78 in | AE6MVP 5UAA7 / 64375 128AZcurbSet micrometru interior6 - 7 "0.625 "-€5,792.94
Set micrometru interior STARRETT 823CZ 4 - 24 in | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZPlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,325.24
Micrometru interior STARRETT 700A 0.2 până la 1.2 in | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AcurbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€971.03
Micrometru interior STARRETT 700B 1 - 2 in | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BPlatMicrometru interior1 - 2 "-Plat€1,115.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set micrometru interior 823DZ 4 - 32 in
€1,461.06 /unitate