Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Amperi AC: 30 , Tip conector: Spade Lug & Clamp Lug , Tensiune DC nominală: 600 VDC , Adâncime: 2.434 , Design bloc de siguranțe: Atingeți Sigur , Diametru siguranță: 13 / 32 " , Cod suport de siguranță: D , Lungimea siguranței: 1.5 " , Tip siguranță: Pitic , Siguranță Clasa UL: CC , Lungime: 2.909 , Max. Amperi: 30 , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: DIN Rail , latime: 0.70 , Dimensiunea firului: # 4- # 18 Cu
Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC
Suporturile de siguranțe Bussmann sigure pentru degete sunt utilizate în sistemele electrice în care este necesară o protecție fiabilă la supracurent. Acestea oferă o metodă sigură și convenabilă pentru instalarea și înlocuirea siguranțelor. Aceste blocuri de siguranțe au o configurație de 1 / 2 / 3 poli pentru conectarea mai multor dispozitive și pot fi operate la tensiuni și temperaturi de până la 600 VAC și, respectiv, 120 de grade C.
DESCRIERE
- Blocurile de siguranțe pentru degete din seria Eaton Bussmann au o construcție a corpului termoplastic pentru siguranță și durabilitate sporite.
- Aceste blocuri de siguranțe oferă montare pe șină DIN pentru îndepărtarea ușoară a blocului de borne și instalarea cablajului pe teren.
- Acestea pot găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 18 și 4 AWG.
- Aceste blocuri de siguranțe din seria Bussmann, sigure pentru degete, pot permite tipul de conexiune cu clemă / sapă pentru o instalare ușoară și sigură.
- Ele sunt disponibile în valori nominale curente cuprinse între 0 și 30A.
Întrebări Frecvente
Care este tensiunea nominală a blocurilor de siguranțe pentru degetele din seria Eaton Bussmann?
Aceste blocuri de siguranțe din seria Eaton Bussmann au o tensiune nominală de până la 600VAC/DC.
Ce tip de rating IP oferă aceste blocuri de siguranțe Bussmann?
Aceste blocuri de siguranțe sunt clasificate IP20 pentru a oferi un nivel de protecție împotriva corpurilor solide de până la 12.5 mm, inclusiv unelte, apă și resturi.