MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP11A


Filtru
OD de jos: 3.78 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 26 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Înălțime: 5.748 " , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 14 BSP , OD de sus: 3.78 "
StilModelMicroniPresiune de explozieCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0058090
-----Sticlă25-€75.07
RFQ
B
MF0058088
5304.6 PSI27.59-145 PSISticlă5295 mp Inch€80.00
RFQ
C
MF0058085
10304.6 PSI--72.5 PSICeluloză10-€38.55
RFQ
D
MF0058089
10----Sticlă--€75.07
RFQ
E
MF0058086
20304.615.0072.572.5 PSICeluloză-375 mp Inch€38.55
RFQ
F
MF0058092
60304.6 PSI--145 PSIPlasa de sarma60161 mp Inch€75.07
RFQ
G
MF0058091
125304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€69.92
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?