MAIN FILTER INC. MF0058092 Filtru interschimbabil cu rotire, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6WBP A210T60BM

MAIN FILTER INC. MF0058092 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci

Articol: CF6WBP Model: MF0058092Ref. transversală: A210T60BM'
€75.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6 PSI
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.748 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A210T60BM

Variante de produs

ProdusModelMicroniPresiune de explozieCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0058085 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 5.748 inch înălțime | CF6WBH A210C10BM MF005808510304.6 PSI--72.5 PSICeluloză10-€31.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058086 Filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 5.748 inci înălțime | CF6WBJ A210C25BM MF005808620304.615.0072.572.5 PSICeluloză-375 mp Inch€31.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058088 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6WBK A210G06BM MF00580885304.6 PSI27.59-145 PSISticlă5295 mp Inch€66.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058089 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6WBL A210G10BM MF005808910----Sticlă--€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058090 Filtru cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6WBM A210G25BM MF0058090-----Sticlă25-€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058091 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6WBN A210T125BM MF0058091125304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€57.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058092 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci
€75.08 /unitate