Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CHM2DIU Suport Siguranță 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224

BUSSMANN CHM2DIU Suport Siguranță 30 Amp 600AC 2P

În stoc
Articol: AA4ZRW Model: CHM2DIUCrucea Ref: 13M224
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
€98.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsDa
Tipul ConnectorSpade Lug & Clamp Lug
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Adâncime2.434
Designul blocurilor de siguranțeAtingeți Sigur
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiD
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăPitic
Siguranță clasa ULCC
Înălţime2.91 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime2.909
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli2
Lăţime0.70
Dimensiunea firului# 4- # 18 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIndicator de siguranță arsÎnălţimeIndicativ / NeindicativNumăr de poliPreț
BUSSMANN CHM1DIU Suport Siguranță 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUDa2.91 "indicând1€73.01
Suport siguranță BUSSMANN CHM2DU 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUNu2.91 "Neindicativ2€114.65
BUSSMANN CHM3DU Suport siguranță 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUNu2.06 "Neindicativ3€185.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CHM2DIU Suport Siguranță 30 Amp 600AC 2P
€98.49 /unitate