Set micrometru interior STARRETT 128AZ 6 - 78 in | AE6MVP 5UAA7 / 64375

STARRETT Set micrometru interior 128AZ 6 - 78 in

În stoc
Articol: AE6MVP Model: 128AZCrucea Ref: 5UAA7 / 64375

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,792.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior
Nicovalăcurb
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului2"
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare6
Gamă6 - 7 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.625 "
Tipul tijeiTubular
Ieșire SPCNu
Materialul axuluiOțel călit
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț
Set micrometru interior STARRETT 823CZ 4 - 24 in | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZPlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,325.24
Set micrometru interior STARRETT 823DZ 4 - 32 in | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZcurbSet micrometru interior4 - 32 "0.375 "-€1,461.06
Micrometru interior STARRETT 700A 0.2 până la 1.2 in | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AcurbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€971.03
Micrometru interior STARRETT 700B 1 - 2 in | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BPlatMicrometru interior1 - 2 "-Plat€1,115.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set micrometru interior 128AZ 6 - 78 in
€5,792.94 /unitate