VINDATOR APROBAT 2HKC2 Tijă de oțel 1144 3 inchi diametru x 3 picioare lungime | AC2BTG

APPROVED VENDOR 2HKC2 Tijă de oțel 1144 3 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AC2BTG Model: 2HKC2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1144
Diametru3"
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică100,000 PSI
Rezistență tipică la randament95,500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.445
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VÂNDATOR APROBAT 2HKB3 Tijă de oțel 1144 3 inchi diametru x 1 picior lungime | AC2BRY 2HKB31 ft.+/- 1.000 "€326.81
VINDATOR APROBAT 2HKD5 Tijă de oțel 1144 3 inchi diametru x 6 picioare lungime | AC2BTV 2HKD56 ft.+/- 6.000 "€1,287.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKC2 Tijă de oțel 1144 3 inch diametru x 3 picioare lungime
€866.17 /unitate