Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru interior STARRETT 700B 1 - 2 in | AE6MVV 5UAC2 / 52911

STARRETT Micrometru interior 700B 1 - 2 in

În stoc
Articol: AE6MVV Model: 700BCrucea Ref: 5UAC2 / 52911

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,115.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Tip piuliță de blocareŞurub
Mișcarea șurubului1"
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare1
Gamă1 - 2 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 700B este un micrometru interior cu fălci de tip șubler și o scară Vernier metrică utilizată pentru a efectua măsurători rapide și precise ale dimensiunilor interne, cum ar fi diametrul interior al unei găuri. Are o suprafață de citire din crom satinat fără strălucire și rezistentă la coroziune și un degetar neted cu frecare care oferă o reglare rapidă în timp ce se efectuează citiri consistente.
    • Acest micrometru Starrett are un interval de măsurare de 1 - 2 inchi, cu o rezoluție de 0.001 inci și un șurub de blocare pentru a menține măsurătorile în loc.

Variante de produs

ProdusModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț
Set micrometru interior STARRETT 128AZ 6 - 78 in | AE6MVP 5UAA7 / 64375 128AZcurbSet micrometru interior6 - 7 "0.625 "-€5,792.94
Set micrometru interior STARRETT 823CZ 4 - 24 in | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZPlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,325.24
Set micrometru interior STARRETT 823DZ 4 - 32 in | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZcurbSet micrometru interior4 - 32 "0.375 "-€1,461.06
Micrometru interior STARRETT 700A 0.2 până la 1.2 in | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AcurbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€971.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru interior 700B 1 - 2 in
€1,115.08 /unitate