Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Amperi AC: 450 la 600 , Indicator siguranță arsă: Nu , Tip conector: Cutie Lug , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Adâncime: 6" , Design bloc de siguranțe: Barieră , Diametru siguranță: 2" , Cod suport de siguranță: AE , Lungimea siguranței: 8" , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: J , Înălțime: 6" , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 14 2 / 5 " , Max. Amperi: 600 , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: Montare pe panou , Dimensiunea firului: (2) 500 kcmil până la 4 AWG