Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JM60600-1CR Bloc de siguranțe 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60600-1CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 1p

În stoc
Element: AC8FEF Model: JM60600-1CRCrucea Ref: 39P408
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
€1,624.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje450 la 600
Amplificatoare AC450 la 600
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime6"
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.2"
Codul suportului siguranțeiAE
Lungimea siguranței8"
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime6"
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime14 2 / 5 "
Max. Amperi600
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou
Număr de poli1
Lăţime5"
Dimensiunea firului(2) 500 kcmil până la 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60600-2CR, industrial, 600 VCA, 450 până la 600 Amp. Gama | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "€2,952.52
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60600-3CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "€4,872.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60600-1CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 1p
€1,624.34 /unitate