Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-8093 Cutter Hawg din oțel 15/16 In | AG6VFX 48Z628

MILWAUKEE 49-57-8093 Cutter Hawg din oțel 15/16 in

În stoc
Articol: AG6VFX Model: 49-57-8093Crucea Ref: 48Z628

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€177.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Numărul de dinți5
Dimensiunea burghiului pilot3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Saw Dia.15 / 16 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207600060

Detalii produs:

    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-57-0038

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
MILWAUKEE 49-57-8064 Cutter Hawg din oțel 9/16 inch | AG6VFW 48Z627 49-57-80649 / 16 "€153.28
MILWAUKEE 49-57-8106 Cutter Hawg din oțel 1-1/16 in | AG6VFY 48Z629 49-57-81061-1/16 "€198.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8093 Cutter Hawg din oțel 15/16 in
€177.20 /unitate