Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-8321 Cutter pentru tablă 1-5/16 inci | AG6VGW 48Z650

MILWAUKEE 49-57-8321 Cutter pentru tablă 1-5/16 in

În stoc
Articol: AG6VGW Model: 49-57-8321Crucea Ref: 48Z650

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€95.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri
Max. Adâncimea de tăiere3 / 16 "
Numărul de dinți4
Dimensiunea burghiului pilot3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Saw Dia.1-5/16 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. Nr. 49-57-0035
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-57-0038

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.Preț
MILWAUKEE 49-57-8305 Cutter pentru tablă 3/4 in | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "€66.08
MILWAUKEE 49-57-8309 Cutter pentru tablă 7/8 in | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "€70.65
MILWAUKEE 49-57-8311 Cutter pentru tablă 1 in | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"€84.42
MILWAUKEE 49-57-8315 Cutter pentru tablă 1-1/8 inch | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "€90.17
MILWAUKEE 49-57-8317 Cutter pentru tablă 1-7/32 inch | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7/32 "€88.67
MILWAUKEE 49-57-8319 Cutter pentru tablă 1-1/4 inch | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "€97.49
MILWAUKEE 49-57-8323 Cutter pentru tablă 1-3/8 inch | AG6VGX 48Z651 49-57-832341.375 "€105.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8321 Cutter pentru tablă 1-5/16 in
€95.51 /unitate