Spălători cu cap îndoit

Filtru

Șaibe înfundate sunt utilizate cu șuruburi cu cap oval și plat pentru a oferi o suprafață de sprijin și funcționalitate de etanșare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe înfundate de la mărci...Află mai multe

MICRO PLASTICS -

Șaibe cu cap, Nylon

StilModelCuloriSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A11SFW0010BNegru#100.196 "0.575 "0.152 "€15.64
B11SFW0008BNegru#80.171 "0.51 "0.115 "€28.48
C11SFW0012BNegru#120.225 "0.609 "0.16 "€8.51
D11SFW0006BNegru#60.143 "0.437 "0.1 "€10.43
E11SFW0025BNegru1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
RFQ
F11SFW0008Off Alb#80.171 "0.51 "0.115 "€11.01
G11SFW0010Off Alb#100.196 "0.575 "0.152 "€11.05
H11SFW0012Off Alb#120.225 "0.609 "0.16 "€29.54
I11SFW0025Off Alb1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "€10.23
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253061-PGNichel3 / 8 "0.460 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"1 / 4 "€59.06
A6FY92SimpluM33.2mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)10mm1.8mm€17.47
A6FY94SimpluM44.3mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)14mm2.3mm€22.71
A6FY96SimpluM55.3mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)16 mm2.8mm€33.56
A6FY98SimpluM66.4mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)18mm3.3mm€16.18
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 12

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253046-PGNichel0.289 "Oțel cu conținut scăzut de carbon21 / 32 "1 / 8 "€32.04
B1NU85Simplu0.297 "Oțel inoxidabil 18-811 / 16 "9 / 34 "€18.07
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 8

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253036-PGNichel0.210 "Oțel cu conținut scăzut de carbon17 / 32 "7 / 64 "€9.85
B1NU83Simplu0.203 "Oțel inoxidabil 18-833 / 64 "3 / 32 "€10.51
APPROVED VENDOR -

Spălător de 1/4 inch

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A253049-PGNichel0.335 "Oțel cu conținut scăzut de carbon-
RFQ
B1NU86Simplu0.328 "Oțel inoxidabil 18-8€22.42
GRAINGER -

Spălători cu cap îndoit

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
AZPYR # 10625-3160.2031 în5 / 8 "€14.77
BZPYR14750-3160.2813 în3 / 4 "€15.63
APPROVED VENDOR -

Spălătorie îndoită

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
AZ9935Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€16.01
AZ9924Oxid negruM55.3mmOţel28mmB843.5mm+/- 0.3mm€11.69
AZ9928Oxid negruM66.4mmOţel45mmB846mm+/- 0.3mm€26.66
AZ9920Oxid negruM44.3mmOţel16 mmB843mm+/- 0.3mm€32.64
AZ9933Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€13.44
AZ9934Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€15.36
AZ9937Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€17.76
AZ9938Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€24.57
AZ9921Oxid negruM44.3mmOţel20 mmB843mm+/- 0.3mm€33.33
AZ9922Oxid negruM55.3mmOţel22mmB843.5mm+/- 0.3mm€45.47
AZ9932Oxid negru#1013 / 64 "Oţel13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€51.53
AZ9923Oxid negruM55.3mmOţel25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€64.27
AZ9939Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€50.93
AZ9936Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€18.14
AZ9929Oxid negruM66.4mmOţel52mmB846mm+/- 0.3mm€39.40
AZ9927Oxid negruM66.4mmOţel40mmB845mm+/- 0.3mm€21.76
AZ9925Oxid negruM66.4mmOţel32 mmB844mm+/- 0.3mm€18.36
AZ9926Oxid negruM66.4mmOţel36mmB844mm+/- 0.3mm€19.15
AZ9930Oxid negru#83 / 16 "Oţel3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€35.49
AZ9931Oxid negru#83 / 16 "Oţel1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€44.15
BZ9935SSSimplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.25 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€38.92
CZ9939SSSimplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-82"B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€123.95
DZ9936SSSimplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.375 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€55.22
EZ9932SSSimplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-813 / 16 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€23.66
FZ9931SSSimplu#83 / 16 "Oțel inoxidabil 18-81"B85 la C951 / 8 "+/- 0.010 "€21.30
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 10

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A253041-PGNichel0.265 "Oțel cu conținut scăzut de carbon€29.73
B1NU84Simplu0.250 "Oțel inoxidabil 18-8€13.93
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 6

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A253031-PGNichel0.200 "Oțel cu conținut scăzut de carbon15 / 32 "€25.64
RFQ
A908016-PGNichel0.200 "Alamă15 / 32 "€16.44
B1NU82Simplu0.172 "Oțel inoxidabil 18-829 / 64 "€10.35
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat #4, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
925167-PGAB9HNE€10.35

Spălători cu cap îndoit

Șaibe înfundate sunt utilizate cu șuruburi cu cap oval și plat pentru a oferi o suprafață de sprijin și funcționalitate de etanșare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe înfundate de la mărci precum Grainger și Micro-Plastice. Aceste șaibe funcționează similar cu șaibe plate, dar au o suprafață de sprijin pentru șuruburi cu cap plat.

Întrebări Frecvente

Cum oferă șaibe înfundate mai bine împotriva vibrațiilor decât șaibele plate?

  • Când sunt instalate, aceste șaibe înfundate împing obiectul pentru a rezista la vibrații.
  • Ele acționează în esență ca arcuri. Introducerea unui dispozitiv de fixare cu filet prin centru va forța părțile laterale ale mașinii de spălat să se prăbușească, împingând astfel împotriva obiectului.

Ce sunt șaibe înfundate de finisare?

  • Șaibe înfundate de finisare sunt cunoscute și sub numele de șaibe de rochie.
  • Aceste șaibe sunt prelucrate pentru a fi mai robuste și pentru a oferi un aspect mai bun decât șaibele standard înfundate.
  • Șuruburile cu cap oval și plat se află la nivel în aceste șaibe înfundate.

Ce sunt șaibe de blocare cu dinți externi înfundați?

Aceste șaibe au dinți care prind ferm capetele șuruburilor cu cap plat de 82 de grade, prevenind slăbirea articulațiilor din cauza vibrațiilor.

Care este semnificația șaibelor de blocare cu dinți externi cu aderență strânsă?

Dinții acestor șaibe mușcă mai adânc în capul șurubului și articulația decât șaibe de blocare cu dinți externi obișnuiți. Acestea oferă o strângere solidă, împiedicând slăbirea șuruburilor înecate la 90 de grade din cauza vibrațiilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?