Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9931SS Șaibă înfundată 0.187 Id x 1 inch Diametru exterior Oțel inoxidabil | AA9ZDX 1JYG6

APPROVED VENDOR Z9931SS Șaibă înfundată 0.187 Id x 1 inch Diametru exterior Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA9ZDX Model: Z9931SSCrucea Ref: 1JYG6
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
€21.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB85 la C95
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9931SS Șaibă înfundată 0.187 Id x 1 inch Diametru exterior Oțel inoxidabil
€21.30 /unitate