Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6FY92 Saiba M3, 10BUC | AE8WNN

APPROVED VENDOR 6FY92 Șaibă M3, 10 buc

În stoc
Articol: AE8WNN Model: 6FY92
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
€17.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)
În afara Dia.10mm
Grosime1.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț
VINDATOR APROBAT 253061-PG Mașină de spălat 3/8 inch - Pachet De 100 | AB9HNQ 2DE40 253061-PGNichel3 / 8 "0.460 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"1 / 4 "€87.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY92 Șaibă M3, 10 buc
€17.47 /ambalaj