Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51350.025.0001 Mașină de spălat 1/4 inch, 100BUC | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Mașină de spălat 1/4 inch, 100 buc

În stoc
Element: AB2TYN Model: U51350.025.0001Crucea Ref: 1NU86
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
€22.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.328 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.25 / 32 "
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 32 "
Grosime Toleranță-0.005 / + 0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Mașină de spălat 1/4 inch, 100 buc
€22.42 /ambalaj