AKRO-MILS 30184 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30-184 sunt unități de depozitare cu o înălțime de 4 inci, realizate din polimeri de calitate industrială, utilizați pentru depozitarea și organizarea diferitelor tipuri de unelte, piese și echipamente în depozitare, producție și diferite setări industriale.

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 22 1 / 8 " , Lățimea interioară: 7 1 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 8 3 / 8 " , Cantitate pachet: 6 , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30184BLU
Albastru€29.17
B
30184CLAR
clar€30.27
C
30-184 VERDE
Verde€29.17
D
30184RED
Roșu€29.17
E
30184 GALBEN
Galben€29.17

30184 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30-184 sunt unități de depozitare cu o înălțime de 4 inci, realizate din polimeri de calitate industrială, utilizați pentru depozitarea și organizarea diferitelor tipuri de unelte, piese și echipamente în depozitare, producție și diferite setări industriale.

DESCRIERE

  • Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30-184 au construcție din polipropilenă pentru rigiditate structurală și suportă sarcini grele fără crăpare.
  • Acestea sunt echipate cu un agățat din spate pentru a se bloca pentru a-l fixa pe panoul cu jaluzele sau șina, evitând astfel orice alunecare sau răsturnare.
  • Aceste coșuri de raft au un design dintr-o singură bucată, făcându-le impermeabile și rezistente la ulei sau grăsime.
  • Au un front buncăr pentru un acces ușor la conținut atunci când sunt stivuite cu alte pubele.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 30101 Cupă mare de gunoi: Această cupă de gunoi oferă introducerea în coșul de depozitare la orice înălțime pentru a personaliza configurația de depozitare în funcție de nevoile și preferințele specifice.

Întrebări Frecvente

Ce opțiuni de culoare sunt disponibile în aceste coșuri de raft?

  • Albastru
  • Verde
  • Alb
  • Roșu
  • Galben

Ce tip de rafturi sunt folosite cu pubele Akro-Mils din seria 30-184?

Sunt utilizate cu unități verticale de depozitare, rafturi și recuperare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?