Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30-184 GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCH 1UMT9

AKRO-MILS 30-184 VERDE Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde

În stoc
Element: AB3PCH Model: 30-184 VERDECrucea Ref: 1UMT9
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
€29.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriVerde
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară7 1 / 8 "
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30184SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-7/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQM 40K449 30184CLARclar€30.27
AKRO-MILS 30184RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDR 5W837 30184REDRoșu€29.17
AKRO-MILS 30184BLUE Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEF 5W850 30184BLUAlbastru€29.17
AKRO-MILS 30184YELLO Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEV 5W863 30184 GALBENGalben€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30-184 VERDE Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde
€29.17 /unitate