Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30184RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDR 5W837

AKRO-MILS 30184RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu

În stoc
Element: AE6ZDR Model: 30184REDCrucea Ref: 5W837
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
€29.17 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară7 1 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet6
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30-184 GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCH 1UMT9 30-184 VERDEVerde€29.17
AKRO-MILS 30184SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-7/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQM 40K449 30184CLARclar€30.27
AKRO-MILS 30184BLUE Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEF 5W850 30184BLUAlbastru€29.17
AKRO-MILS 30184YELLO Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEV 5W863 30184 GALBENGalben€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30184RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu
€29.17 /unitate