A Material corp: Oţel , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: NFPA , Material capac: Oţel , Finalizarea: Negru , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 1,227 lb. , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Universal , Material piston: Oţel , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Oţel