SPEEDAIRE 5VCA7 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 14 inch Lungime | AE6UWX

SPEEDAIRE 5VCA7 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 14 inch lungime

În stoc
Articol: AE6UWX Model: 5VCA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€849.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală14 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă8.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.55
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VAG4 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 6 inch lungime | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€567.20
SPEEDAIRE 5VAG5 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 7 inch lungime | AE6UMW 5VAG57"1.5 "€547.62
SPEEDAIRE 5VAG6 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 8 inch lungime | AE6UMX 5VAG68"2.5 "€550.34
SPEEDAIRE 5VAG7 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 9 inch Lungime | AE6UMY 5VAG79"3.5 "€547.62
SPEEDAIRE 5VAG8 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 10 inch Lungime | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€550.34
SPEEDAIRE 5VAG9 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 11 inch Lungime | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "€536.37
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VCA3 universal, lungime de 11.50 inci, oțel | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€849.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VCA7 Cilindru de aer cu dublă acțiune Nfpa 14 inch lungime
€849.86 /unitate