Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9921 Șaibă frezată M4 20 mm diametru exterior, 5 buc | AE6JBT 5TA49

APPROVED VENDOR Z9921 Șaibă frezată M4 20 mm diametru exterior, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6JBT Model: Z9921Crucea Ref: 5TA49
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
€33.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3mm
MaterialOţel
În afara Dia.20 mm
Rockwell HardnessB84
Grosime3mm
Grosime Toleranță+/- 0.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9921 Șaibă frezată M4 20 mm diametru exterior, 5 buc.
€33.34 /ambalaj