Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9932SS Saiba infundata 0.203 Id x 13/16 Inch Od | AA9ZDY 1JYG7

APPROVED VENDOR Z9932SS Countersunk Washer 0.203 Id x 13/16 Inch Od

În stoc
Element: AA9ZDY Model: Z9932SSCrucea Ref: 1JYG7
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
€23.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessB85 la C95
Grosime9 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932SS Countersunk Washer 0.203 Id x 13/16 Inch Od
€23.67 /unitate