Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9939SS Șaibă înfundată 0.281 ID x 2 inch diametru exterior Oțel inoxidabil | AA9ZEF 1JYH5

APPROVED VENDOR Z9939SS Șaibă înfundată 0.281 Id x 2 inch Diametru exterior Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA9ZEF Model: Z9939SSCrucea Ref: 1JYH5
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
€123.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB85 la C95
Grosime9 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9939SS Șaibă înfundată 0.281 Id x 2 inch Diametru exterior Oțel inoxidabil
€123.95 /unitate