Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9937 Şaibă frezată din oţel 1/4 in | AE6JCK 5TA65

APPROVED VENDOR Z9937 Șaibă frezată din oțel 1/4 in

În stoc
Articol: AE6JCK Model: Z9937Crucea Ref: 5TA65
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
€17.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB84
Grosime9 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9937 Șaibă frezată din oțel 1/4 in
€17.75 /unitate