Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9931 Șaibă înfundată #8 1 inch cu diametrul exterior, 5PK | AE6JCD 5TA59

APPROVED VENDOR Z9931 Șaibă înfundată #8 1 inch cu diametrul exterior, 5 buc

În stoc
Articol: AE6JCD Model: Z9931Crucea Ref: 5TA59
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
€44.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB84
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9931 Șaibă înfundată #8 1 inch cu diametrul exterior, 5 buc
€44.15 /ambalaj