LYON DD5242SU Wardrobe Locker, Assembled, 2 Opening, Size 10.875 x 9.25 x 28.5 Inch, Gray | AD8FPV 4JXC1

LYON DD5242SU Dulap dulap, asamblat, 2 deschideri, dimensiune 10.875 x 9.25 x 28.5 inchi, gri

În stoc
Element: AD8FPV Model: DD5242SUCrucea Ref: 4JXC1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€610.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriGri
finalizareaPulbere
Tip mânerîncastrată
Cârlige pe deschidere(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui
picioareInclus
Configurare dulap(1) Lat, (2) Deschideri
Tip ușă dulapIubit
MaterialOțel laminat la rece
Adâncimea de deschidere10.875 "
Înălțimea de deschidere28.5 "
Lățimea de deschidere9.25 "
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală12 "
NivelulDoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.87
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)51.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea de deschidereAsamblat/NeasamblatCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNivelulCârlige pe deschiderePreț
LYON DD5002SU dulap dulap, asamblat, dimensiune 12 x 12 x 66 inch, gri | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "AsamblateGri12 "66 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€554.24
LYON DD50023SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 12 x 36 x 66 inch, gri | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "AsamblateGri12 "66 "36 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€1,340.41
LYON DD5012SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 15 x 12 x 66 inch, gri | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "AsamblateGri15 "66 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€545.06
LYON DD50123SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 15 x 36 x 66 inch, gri | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "AsamblateGri15 "66 "36 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€1,384.22
LYON DD5022SU dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 12 x 66 inch, gri | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "AsamblateGri18 "66 "12 "O(3) Un vârf€605.42
LYON DD50223SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 36 x 66 inch, gri | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "AsamblateGri18 "66 "36 "O(3) Un vârf€1,479.73
LYON DD5112SU dulap dulap, asamblat, puncte multiple, dimensiune 10.875 x 9.25 x 70 inchi, gri | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "AsamblateGri12 "78 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€496.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD5242SU Dulap dulap, asamblat, 2 deschideri, dimensiune 10.875 x 9.25 x 28.5 inchi, gri
€610.60 /unitate