Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51350.016.0001 Mașină de spălat #8, 100BUC | AB2TYK 1NU83

APPROVED VENDOR U51350.016.0001 Mașină de spălat #8, 100 buc

În stoc
Element: AB2TYK Model: U51350.016.0001Crucea Ref: 1NU83
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
€10.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.203 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.33 / 64 "
Rockwell HardnessB70
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+0.038 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.016.0001 Mașină de spălat #8, 100 buc
€10.51 /ambalaj