Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9923 Șaibă înfundată M5 25 mm diametru exterior, 5 buc | AE6JBV 5TA51

APPROVED VENDOR Z9923 Șaibă frezată M5 25 mm diametru exterior, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6JBV Model: Z9923Crucea Ref: 5TA51
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
€64.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOţel
În afara Dia.25 mm
Rockwell HardnessB84
Grosime3.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9923 Șaibă frezată M5 25 mm diametru exterior, 5 buc.
€64.28 /ambalaj