DESTACO Seria 2010 Cleme de fixare verticale, bară în U


Filtru
Lungimea bazei: 2.53 " , Lățimea bazei: 0.32 " , Lungimea brațului de prindere: 3.55 " , Stil braț de prindere: U-Bars , Deschiderea barei de prindere: 78 grade , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 66 grade , Capacitate de stocare: 1400 lbs. , Material: Oţel , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: M10 , Tip: Prindere verticală a mânerului
StilModelDiametruÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareInălțime totalăLungime totalăComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A
2010-UB
-2.2 "Drept10 "7.510 "Nu€94.62
B
2010-UBR
-2.2 "Drept10 "7.510 "Da€193.01
C
2010-U
0.340 "1.7 "Flanșă9.080 "6.090 "Nu€85.96
D
2010-UR
1.700 "1.7 "Flanșă9.080 "7.510 "Da€156.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?