Clema de prindere verticală Destaco 2010-UBR este utilizată în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Această clemă verticală cu bascule are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a muta clema și are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară și sigură. Clema de prindere verticală Destaco 2010-UBR are o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere și este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C, în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Clema de blocare verticală Destaco 2010-UBR este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate pentru o durată de viață prelungită și oferă un spațiu mare de mână pentru a minimiza punctele de prindere. până la 78 de grade, respectiv 66 de grade. Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 2010-UBR este capabilă să susțină sarcini de până la 1400 lb și vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală sau neconvențională a clemei.
Utilizari:
Clema basculantă verticală Destaco 2010-UBR este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare și a operațiunilor de turnare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și procesare și ambalare alimentară.
Caracteristici:
- Colierul de prindere verticală Destaco 2010-UBR are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de prindere verticală este echipată cu un mâner lung, cu un spațiu excelent pentru mână pentru o siguranță sporită.
- Clema de prindere verticală Destaco 2010-UBR vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală sau neconvențională a clemei.
- Această clemă de prindere verticală este capabilă să susțină sarcini de până la 1400 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Aceste axe din neopren cu vârf plat sunt proiectate pentru o varietate de cleme Destaco, inclusiv 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE și 827-UE. Acest ax nu are LABS (silicon) și oferă rezistență împotriva uleiului. Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema basculantă verticală Destaco 2010-UBR îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 2010-UBR are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.
Î. Oferă brandul cleme cu mâner vertical similare în alte stiluri de bar?
A. Da, Destaco oferă cleme cu mâner vertical în stil cu bară solidă pentru menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat.