Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24861.037.0100 Șurub pentru mașină 3/8-16 X 1 L, 100BUC | AB9QUL 2EU81

APPROVED VENDOR U24861.037.0100 Șurub pentru mașină 3/8-16 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9QUL Model: U24861.037.0100Ref încrucișat: 2EU81 / 127G49
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
€54.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.823 "
Inaltimea capului0.215 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.867
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0100 Șurub pentru mașină 3/8-16 X 1 L, 100 buc.
€54.01 /ambalaj