Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 11SFW0008B Șaibă înfundată, nailon, 8 X 0.510 dia. exterioară, 20 buc | AD7BKJ 4DCT3

MICRO PLASTICS 11SFW0008B Șaibă înfundată, nailon, 8 x 0.510 diametru exterior, 20 buc.

În stoc
Articol: AD7BKJ Model: 11SFW0008BCrucea Ref: 4DCT3
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
€28.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
CuloriNegru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.171 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.51 "
temp-40 la 185 F
Grosime0.115 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0008B Șaibă înfundată, nailon, 8 x 0.510 diametru exterior, 20 buc.
€28.47 /ambalaj