A&D WEIGHING GP-61K Cantar digital 61kg | AG9DRB 19NC92

A&D WEIGHING Cantar digital GP-61K 61kg

În stoc
Articol: AG9DRB Model: GP-61KCrucea Ref: 19NC92

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,052.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate61kg
Porturi de conexiuneRS-232C
Digital / mecanicDigital
AfişaVFD
gradații0.1g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală25 21 / 32 "
Lungime totală24 7 / 32 "
Lățimea totală14 11 / 16 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor 120 VAC
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire15 "
Lățimea suprafeței de cântărire13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireCapacitateAfişaLățimea suprafeței de cântărireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăPreț
A&D WEIGHING HT-300 Cantar digital 310g | AG9DRF 19ND50 HT-3005"310gLCD5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS plastic€224.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING Cantar digital GP-61K 61kg
€11,052.09 /unitate