Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

A&D WEIGHING HT-300 Cantar digital 310g | AG9DRF 19ND50

A&D WEIGHING Cantar digital HT-300 310g

În stoc
Element: AG9DRF Model: HT-300Crucea Ref: 19ND50
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
€224.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate310g
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.1g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală1 47 / 64 "
Lungime totală5 23 / 64 "
Lățimea totală7 11 / 16 "
Material platformăABS plastic
Unitate de alimentareAA Baterii
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire5"
Lățimea suprafeței de cântărire5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireCapacitateAfişaLățimea suprafeței de cântărireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăPreț
A&D WEIGHING GP-61K Cantar digital 61kg | AG9DRB 19NC92 GP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Oţel inoxidabil€11,052.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING Cantar digital HT-300 310g
€224.59 /unitate