DAYTON Relee cu priză, închise ermetic, bază octală / pătrată


Filtru
Volți bobină: 12 VDC , Hz: 50/60 , Apăsați pentru a testa: Nu , Evaluare de siguranță: Clasa 1, Div 2
StilModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPreț (ex. TVA)
A
1EHA1
11octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTAliaj de argint12A @ 240VAC / 28VDC€206.57
B
1EHU4
14Pătrat1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTArgint fin3A @ 240VAC / 30VDC€146.00

Relee cu priză, închise ermetic, bază octală / pătrată

Dayton 12V DC, releele plug-in sunt utilizate pentru izolarea circuitelor de joasă tensiune de circuitele de înaltă tensiune sau controlul mai multor circuite folosind un semnal uniform. Aceste relee de bază pătrate/octale închise ermetic oferă fiabilitate și rezistență la șocuri și vibrații, ideale pentru locații periculoase și aplicații de spălare. Ele vin cu formular de contact 3PDT sau 4PDT cu un curent de transport de 12A, respectiv 3A. Alegeți dintr-o gamă largă de relee de uz general, disponibile cu puteri nominale de 1.2 și 2 wați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?