BANJO FITTINGS Adaptoare


Filtru
Unghi: 90 Grade , Material de bază: Plastic , Materialul corpului: Polipropilenă , Culoare: Negru , Dimensiunea cuplajului: 2" , Material garnituri: EPDM , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 150 psi@70 grade F , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F , Tip fir: Fir NPT
StilModelMax. Presiunea de funcționareDimensiune BarbConexiuneTemp. De funcționare GamăDimensiunea conducteiMărimeaStilTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
NIP2101BN
-----2"Standard-€30.36
B
HB025-038
-3 / 8 "--1 / 2 "--Barbed x MNPT€2.32
A
GGHFT075A
--------€7.88
RFQ
A
VFMT200FPSHE
--------€122.30
RFQ
A
M300BWA
--------€69.93
RFQ
A
GGHMT075F
--------€7.88
RFQ
C
PIN2101
-----2"StandardMamelon NPT x BSP€41.75
D
GHFT075A
225 psi-FGHT x 3/4 "Manetă cu camă-20 grade până la 150 grade F-3/4 x 3/4 "--€10.39
E
200A
225 psi---2"2"-Adaptor masculin x FNPT€9.61
F
150A90
225 psi----1 1/2 lbs.PolipropilenăAdaptor tată x NPT mamă€15.04
E
150A
225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor masculin x FNPT€9.66
G
200F90
225 psi----2"PolipropilenăAdaptor tată x NPT tată€20.09
H
200A90
225 psi----2"PolipropilenăAdaptor tată x NPT mamă€25.79
I
150F90
300 psi----1 1/2 lbs.PolipropilenăAdaptor tată x NPT tată€26.71
J
100F
300 psi---1"1"-Adaptor tată x MNPT€9.88
J
150F
300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor tată x MNPT€9.86
E
100A
300 psi---1"1"-Adaptor masculin x FNPT€8.51
E
125A
300 psi---1.25 "1"-Adaptor masculin x FNPT€8.88
J
200F
300 psi---2"2"-Adaptor tată x MNPT€12.45
K
GHMT075F
300 psi-MGHT x 3/4 "Manetă cu came-20 de grade până la 150 de grade F-3/4 x 3/4 "--€10.39
L
HB150
300 psi1.5 "--1.5 "1 1/2 lbs.-Barbed x MNPT€5.13
J
125F
300 psi---1.25 "1"-Adaptor tată x MNPT€10.75
J
050F
300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Adaptor tată x MNPT€9.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?