Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS Racord pentru furtun ghimpat HB150, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x ghimpat, polipropilenă | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS Racord pentru furtun ghimpat HB150, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x ghimpat, polipropilenă

În stoc
Articol: AC8TXZ Model: HB150Ref încrucișat: 3DTV2
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
€5.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de țeavă
Dimensiune Barb1.5 "
CuloriNegru
Tip conexiuneBarbed x MNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Mărimea1 1/2 lbs.
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • BANJO HB150 Adaptor pentru furtun ghimpat Schedule 80 utilizat pentru conectarea unui tub sau a unui furtun la o conexiune filetată mamă NPT în ansambluri sanitare și sisteme industriale agricole
    • Dispune de o construcție din polipropilenă armată cu sticlă pentru a oferi stabilitate dimensională, rigiditate și rezistență la sarcini mari la impact, căldură, coroziune și substanțe chimice abrazive
    • Integrat cu o piuliță hexagonală de 2-1 / 16 "care oferă o suprafață de prindere pentru o cheie în timp ce strângeți fitingul

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiune BarbConexiuneTemp. De funcționare GamăDimensiunea conducteiMărimeaStilTip conexiunePreț
Adaptor BANJO FITTINGS 050F, 3/4 x 1/2 inch, 125 Psi, polipropilenă | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Adaptor tată x MNPT€9.57
BANJO FITTINGS Adaptor 100A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT mamă de 1 inch, polipropilenă | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adaptor masculin x FNPT€8.52
Adaptor BANJO FITTINGS 100F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată de 1 inch, polipropilenă | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Adaptor tată x MNPT€9.87
Adaptor BANJO FITTINGS 125A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x 1-1/4 NPT mamă, polipropilenă | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adaptor masculin x FNPT€8.88
Adaptor BANJO FITTINGS 125F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată 1-1/4, Polipropilenă | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Adaptor tată x MNPT€10.76
BANJO FITTINGS Adaptor 150A 1-1/2 inch 125 Psi Mascul Adaptor x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor masculin x FNPT€9.66
Adaptor BANJO FITTINGS 150F Adaptor masculin 1-1/2 inch x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor tată x MNPT€9.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Racord pentru furtun ghimpat HB150, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x ghimpat, polipropilenă
€5.13 /unitate